Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 37 W, 9506OF.833.776.004 4300 lm, 830, sw,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 37 W, 9506OF.833.776.004 4300 lm, 830, sw,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85095345
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OF.833.776.004
EAN/GTIN:
     4051859625391
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4300 lm
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
38 W
Operatierender Strom
21 A
Einschaltzeit
230 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.3
ab € 90,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.2
ab € 73,04*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.3
ab € 73,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.7
ab € 139,91*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.6
ab € 140,25*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.6
ab € 139,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.