Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat XL Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat XL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat XL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat XL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat XL Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85109132
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951029952
EAN/GTIN:
     4044951029952
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
444 mm
Dicke
2.4 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.