Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85109430
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951029990
EAN/GTIN:
     4044951029990
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Die 1337 RGB V2 Gaming Mat erweitert unsere Serie an beliebten Mouse Mats um ein weiteres Stück hochwertiges Gaming-Equipment. Optisch besticht sie durch ihre in den Rand eingelassene RGB-Beleuchtung, die zwei Farben gleichzeitig wiedergeben und über den eingebauten Controller mit eindrucksvollen Effekten angepasst werden kann. Die weiche Textiloberfläche ermöglicht reibungsloses Gleiten für feinfühlige Mausmanöver, während die gummierte Unterseite starken Halt bietet. Zugleich ist die Mouse Mat wasserabweisend und strapazierfähig, wodurch sie auch intensiver Belastung gewachsen ist.

Allen Ansprüchen gewachsen
Mit drei verschiedenen Größen findet die 1337 RGB V2 auf jedem Schreibtisch Platz. Erhältlich ist sie in den Varianten 360, 800 und 900. Mit einer Länge von 360 Millimetern und einer Tiefe von 270 Millimetern ist das Modell 360 platzsparend, aber auch gleichzeitig groß genug für intensive Mausbewegungen. Eine deutlich breitere Fläche mit einer gleichzeitig schlanken Tiefe weist die Größe 800 mit Abmessungen von 800 mal 300 Millimetern auf. Das Modell 900 zählt zu den größten unserer Mouse Mats. 900 Millimeter lang und 425 Millimeter tief liegt die 900 auf dem Schreibtisch auf und bietet damit Maus und Tastatur rutschfesten Halt als auch enorm viel Spielraum für ausladende Manöver.

Optisches Highlight für jedes Setup
Eine stimmungsvolle, im Rand integrierte Beleuchtung verleiht der 1337 RGB V2 einen eindrucksvollen Look. Vier leuchtstarke Modi, wie Einzelfarben, zwei Farben gleichzeitig oder ein pulsierender Farbwechsel, lassen sich frei über den Controller ansteuern und einstellen. Durch den mit dünnen Nylonfäden abgenähten Rand wird vollste Leuchtkraft gewährleistet, was die 1337 RGB V2 zum effektvollen Highlight macht.

Für präzises Gaming gemacht
Die Oberfläche der 1337 RGB V2 ist auf Präzision und reibungsloses Gleiten ausgelegt. Das weiche Material ist strapazierfähig und bietet einen geringen Widerstand. Anspruchsvolle Gamer profitieren von den optimalen Gleiteigenschaften, die sowohl rasante als auch feinfühlige Bewegungen ermöglichen. Selbst den hektischsten Aktionen hält die 1337 RGB V2 durch ihre gummierte Unterseite sicher stand. Hinzu kommt eine wasserabweisende Beschichtung, wodurch sich die Mouse Mat einfach reinigen lässt.

Vereinfachte Steuerung, volle Bedienbarkeit
Am oberen, linken Rand der Mouse Mat sitzt der verbesserte Controller der 1337 RGB V2. Mit schmalen Abmessungen und einer Höhe von nur 9 Millimetern ragt er kaum hervor und zeigt sich dadurch wenig auffällig. Über ein abnehmbares USB-Kabel mit Micro-B-Stecker wird der Controller mit dem PC verbunden. Ein einzelner, einfach zu erreichender Knopf an der Oberseite regelt dabei die Beleuchtungseffekte.

Überall einsetzbar
Durch ihre hohe Flexibilität, das abnehmbare Kabel und den schlanken Controller lässt sich die 1337 RGB Gaming Mat V2 einfach transportieren. Sie lässt sich mühelos in Taschen oder Rucksäcken verstauen, wodurch sie nahezu überall schnell und eindrucksvoll zum Einsatz kommen kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
900 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.