Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SP-TS-TRAY-WOLOCK Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP SP-TS-TRAY-WOLOCK Rack Zubehör
QNAP SP-TS-TRAY-WOLOCK Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-8511250
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-TS-TRAY-WOLOCK
EAN/GTIN:
     885022001842
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
3.5 "
Breite
140 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
TS-119P+/219P+/419P+/419P II
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.