Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer GP.MSP11.004 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer GP.MSP11.004 Mauspad Schwarz
Acer GP.MSP11.004 Mauspad Schwarz
Acer GP.MSP11.004 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85115306
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.MSP11.004
EAN/GTIN:
     4710886049265
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
169 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff, Trikot, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
S
Oberflächenmaterial
Stoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.