Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-070 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-070 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Basisstation
Deltaco GAM-070 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Basisstation
Deltaco GAM-070 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Basisstation
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85137203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-070
EAN/GTIN:
     7333048039941
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Headset-Halter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basisstation
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gummifüße
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
163 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.