Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen
Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen
Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen
Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen
Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen
Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen
Enoc System F3 8820-S-4PR Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85137429
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57570
EAN/GTIN:
     7330701104695
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,90*
€ 951,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,99*
€ 909,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,83*
€ 879,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,19*
€ 824,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.