Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12949 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85138991
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12949
EAN/GTIN:
     4250197129497
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Die neuen Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge CPU-Wasserkühler bieten dank des patentierten Rampensystems höchste Leistung, gepaart mit einer hervorragenden Qualität. Das neue Aurora Design im Zusammenspiel mit der adressierbaren digitalen RGB Beleuchtung bietet viele Möglichkeiten für eine herausragende Beleuchtung des CPU-Wasserkühlers. Leistung im Überfluss! Alphacool hat schon beim ersten Alphacool Eisblock XPX eine neue Einspritztechnik entwickelt und patentiert. Das sogenannte „Rampensystem“ sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss innerhalb des Kühlers und sitzt vor der Düsenplatte. Dadurch wird das Wasser gleichmäßig durch die Düsenplatte gepresst, wodurch das Wasser sich auch gleichmäßig über den Kühlerboden verteilt. Die Kühlkanäle auf dem CPU Kühlerboden wurden zudem auf stolze 34 x 32 mm vergrößert, um den immer größer werdenden CPU DIEs gerecht zu werden. Das gilt insbesondere für Mehrkern-Prozessoren mit 4, 6, 8 oder gar 12 und mehr CPU Kernen. Damit die Wärme von der CPU schnellstmöglich an das Wasser abgegeben werden kann, sind 81 Kühlfinnen auf dem Kühlerboden zu finden. Dabei wurde die Finnenstruktur auf lediglich 0,2 mm vermindert, um eine möglichst große Oberfläche auf engstem Raum zu erzeugen. Und die Beleuchtung? Alle neuen Eisblock XPX Aurora Plexi CPU Wasserkühler werden inklusive einer adressierbaren digitalen RGB Beleuchtung ausgeliefert. Die aRGB LEDs sind direkt in den CPU-Wasserkühler integriert und verlaufen einmal um den gesamten Kühlblock herum. Die bis zu 15 Digitalen RGB LEDs leuchten den gesamten Kühlblock sehr intensiv aus. Natürlich kann die Helligkeit über einen entsprechenden Controller geregelt werden. Und wie bei allen aRGB LEDs lassen sich auch alle bekannten Effekte erzeugen. Von einfachen Farbwechseln über Wave-Effekte bis hin zu einer Regenbogen Beleuchtung ist alles möglich. Natürlich können die Alphacool Eisblock Aurora Kühler über den 3-Pin 5V-Anschluss auch an Mainboards angeschlossen und gesteuert werden. Das Kabel besitzt auch einen integrierten Y-Adapter. So lassen sich leicht weitere Alphacool Aurora Produkte in Reihe zusammenschalten, ohne noch separate Y-Adapter ordern zu müssen. Lediglich Verlängerungskabel dürften benötigt werden, wenn man die Produkte in Reihe zusammenschalten möchte. Ist die Montage schwierig? Die Montage der Eisblock XPX Aurora Edge Kühler ist denkbar einfach. Die Backplate wird einfach von hinten an das Mainboard angeklebt. Der Montagerahmen für den AMD oder Intel Sockel wird an den Kühler angeklemmt und die entsprechenden Montageschrauben sind an diesen Rahmen vorbefestigt. Danach wird der Kühler nur noch auf den Prozessor gesetzt und verschraubt. Einzigartiges Aurora Design Der Alphacool Eisblock Aurora Edge wurde in einigen Punkten wesentlich zum Vorgänger Eisblock XPX verändert. Der untere Teil des Kühlers besteht vollständig aus Messing und nicht mehr aus Plexi oder transparentem Nylon. Dadurch verändert sich die gesamte Haptik und Qualität des Kühlers. Er liegt nicht nur schwerer in der Hand, sondern ist in jeder Hinsicht auch deutlich stabiler als die üblichen Plexi CPU Wasserkühler. Um sich optisch weiter vom normalen Eisblock XPX Aurora CPU-Wasserkühlers abzuheben, wurde der Zwischenboden des Kühlers komplett in Schwarz gehalten. Dadurch wird der optische Effekt des Wasserflusses nochmal hervorgehoben. Die Ecken des CPU-Kühlers sind eckiger gestaltet, wodurch sich der Kühler deutlich vom normalen Eisblock Aurora Plexi abhebt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Acryl, Kupfer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
407 g
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.