Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-450 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-450 Anschlussblock Grau
Wago 750-450 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85144296
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Reihe von Modulen
4
Anzahl der Verbingungspunkte
16
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 326,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 324,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 410,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 170,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
ab € 124,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.