Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 2296 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 2296 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7
MENNEKES 2296 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85152633
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
92 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
7
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.