| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-85160481 Herst.-Nr.: 11962035 EAN/GTIN: 4011334377153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleinsteckverbindersatz mit Zentralstück. Für 1 oder 2 Verbinder. Für Lautsprecherbuchsen, Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm Lochabstand nach DIN 51529. Für BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Glänzend | ![](/p.gif) | Kompatibilität | R.Classic | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |