Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Altra Dice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Altra Dice
SLV Altra Dice
SLV Altra Dice
SLV Altra Dice
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85162437
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Die würfelförmige Deckenaufbauleuchte ALTRA DICE aus Aluminium und Stahl verfügt über zwei Leuchtenköpfe mit je einseitiger Aussparung zwecks Aufnahme des Hochvolt Halogenleuchtmittels. Verfügbar in weißer oder silbergrauer Gehäusefarbe ist der dreh- und schwenkbare Aufbauspot, zur Aufnahme von Hochvolt Halogenleuchtmitteln des Typs GU10, fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
780 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.