Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Gelb 1 m Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Gelb 1 m Nein
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Gelb 1 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85165851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.