Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System MH 19400-S Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden 3HE 400mm tief 30Kg sw MH 19400-S
Fachboden 3HE 400mm tief 30Kg sw MH 19400-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85180861
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
445 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.