Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System 56566 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewinkel 1HE vertikal EPVB X1-S
Montagewinkel 1HE vertikal EPVB X1-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85180947
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.