Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System F3 61020-S Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System F3 61020-S Rackrahmen
Enoc System F3 61020-S Rackrahmen
Enoc System F3 61020-S Rackrahmen
Enoc System F3 61020-S Rackrahmen
Enoc System F3 61020-S Rackrahmen
Enoc System F3 61020-S Rackrahmen
Enoc System F3 61020-S Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85180996
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57564
EAN/GTIN:
     7330701104664
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Standschrank
Standverteiler
enoc standschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,36*
€ 1.278,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,39*
€ 1.269,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,65*
€ 1.224,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,96*
€ 1.187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,65*
€ 1.127,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.