Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle GU CL 04-0 Montagedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzgehäuse Classic Stahlblech verzinkt GU CL 04-0
Unterputzgehäuse Classic Stahlblech verzinkt GU CL 04-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85197896
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007734-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
283 mm
Merkmale
Produkttyp
Montagedose
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Markenkompatibilität
Siedle
Material
Galvanisiertes Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.