Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6634640 Deckenbeleuchtung LED 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6634640 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Trilux 6634640 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85212132
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6634640
EAN/GTIN:
     4018242340477
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Lamellenraster
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
52 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5700 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1548 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4603500
ab € 20,41*
Zubehör
TRILUX
4603600
ab € 23,50*
Zubehör
TRILUX
4603800
ab € 25,26*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,09*
Zubehör
TRILUX
4603800
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.