Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX PLUS Einzeln Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 367 TORX PLUS Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 367 TORX PLUS Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85219823
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028032001
EAN/GTIN:
     4013288040114
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Länge (mm)
130 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS), Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS, Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX PLUS Uhrmacher-Schraubenzieher, TORX PLUS Uhrmacherschraubendreher, TORX PLUS Uhrmacherschraubenzieher, TORX PLUS-Uhrmacher-Schraubendreher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX PLUS), Uhrmacher-Schraubendreher TORX PLUS, Uhrmacher-Schraubenzieher TORX PLUS, Uhrmacherschraubendreher TORX PLUS, Uhrmacherschraubenzieher TORX PLUS, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, torx plus schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028034001
ab € 6,48*
Ähnlich
Wera
05028035001
ab € 6,69*
Ähnlich
Wera
05028036001
ab € 6,67*
Ähnlich
Wera
05028037001
ab € 6,89*
Ähnlich
Wera
05028029001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera
05028030001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera
05028031001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05028033001
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.