Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 SK PZ Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 355 SK PZ Einzeln
Wera 355 SK PZ Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85220580
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009341001
EAN/GTIN:
     4013288108197
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Green
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Länge (mm)
178 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
65 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
80 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009340001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05009342001
ab € 6,44*
Ähnlich
Wera
05009343001
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.