Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 561 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 561 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 561 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85221026
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
213 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau
Wasserfest
Ja
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.