Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K480224 Draußen Bodenmatte Rechteck Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K480224 Draußen Bodenmatte Rechteck Polypropylen (PP) Grau
PaperFlow K480224 Draußen Bodenmatte Rechteck Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85225551
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     12TEB60X90
EAN/GTIN:
     3660141912487
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Typ
Bodenmatte
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Produktdesign
Monochromatisch
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Room
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
900 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4TEB90X150
ab € 40,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.