| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85233153 Herst.-Nr.: 72219 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Willkommen in der Feuerwehr Station. Mit dieser zweistöckigen Feuerwehr Station findet das Spielen kein Ende. Gerade ist der Feuerwehrzug eingerollt und muss neu mit Wasser betankt werden, da ertönt auch schon die Alarm-Sirene auf dem Feuerwehrturm. Gleich rasen deine Feuerwehrautos aus der Garage – Drücke den “Herausschießknopf” und es geht so schnell du kannst zum nächsten Einsatz. Feuerwehr Station mit vielen Spielmöglichkeiten auf mehreren Ebenen und unterschiedlichen Varianten zur Gleisanbindung, als Bausatz in kindlicher Ausführung. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bausatz | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Sound-Effekte | Ja | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Lichteffekte | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 450 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |