Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
JUNG CD562PT Wandplatte/Schalterabdeckung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85245833
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CD562PT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für 2 Kleinsteckdosen bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand. Mit Montageplatte Art.-Nr.:63 WBT(nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.:LPK 63 RT/SWund Cinch-Buchsen Art.-Nr.:CIB 63. 2. Öffnung ausbrechbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Wandplatten & Schalterabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
,
DIN-Buchsen
,
DIN-Kupplungen
,
Kleinsteckdosenabdeckung
,
LS-Buchse
,
Lautsprecherbuchse
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung jung
,
schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG 562 Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
562
ab € 5,53*
Ähnlich
JUNG CD 562 WW Weiß
Jung
CD562WW
ab € 5,92*
Ähnlich
JUNG CD562BR Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
CD562BR
ab € 8,07*
Ähnlich
JUNG CD562GB Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
CD562GB
ab € 10,06*
Ähnlich
JUNG CD562GR Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
CD562GR
ab € 8,09*
Ähnlich
JUNG CD562LG Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
CD562LG
ab € 8,09*
Ähnlich
JUNG CD562SW Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
CD562SW
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen