| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-85245987 Herst.-Nr.: A562-2AL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für 2 Kleinsteckdosen bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand. Mit Montageplatte Art.-Nr.:63 WBT(nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.:LPK 63 RT/SWund Cinch-Buchsen Art.-Nr.:CIB 63. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D-Subminiatur Abdeckung, Kleinsteckdosenabdeckung, LS-Buchse, Lautsprecherbuchse, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |