Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 46649 Schreibtischunterlage Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Goldhai
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Goldhai
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85253806
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     46649
EAN/GTIN:
     4006677466497
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage transparent l...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
26660
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.