| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-85260278 Herst.-Nr.: 59865 EAN/GTIN: 4015615598657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckvariante der E-Lok BR 483 Mercitalia Ep. VI. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 217 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Rot | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Typ | Model railway/train |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |