Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 12378109 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 12378109 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 12378109 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 12378109 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 12378109 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 12378109 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 12378109 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85261905
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0012378109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Kompakte Mehrfach-Steckdosenleiste PowerQuad mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen für eine flexible Stromversorgung von bis zu 3 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Über die zwei zusätzlichen USB Steckdosen können Sie einfach Ihre elektrischen Geräte wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc. aufladen. Die besondere Bauform bietet Ihnen einen integrierten Kabelsafe. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
USB-Anschlussspannung
5 V
Strom USB-Anschluss
2.4 A
Gesamte USB-Ausgangsleistung
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.08 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
1.522 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
454 g
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4600467
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.