Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Trilux 6113351 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85267896
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
6113351
EAN/GTIN:
4018242277216
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
9200 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Elektronik Transformator
,
Elektronik-Trafo
,
Elektroniktransformator
,
elektronischer Trafo
,
anbaudeckenleuchte 4000k
,
elektronik transformator
,
anbaudeckenleuchte trilux
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,92*
€ 791,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,61*
€ 782,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,64*
€ 731,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,54*
€ 686,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trilux 6066940 Deckenbeleuchtung Weiß LED
TRILUX
6066940
ab € 517,30*
Ähnlich
Trilux 6066951 Deckenbeleuchtung Weiß LED
TRILUX
6066951
ab € 562,68*
Ähnlich
Trilux 6113551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
TRILUX
6113551
ab € 574,35*
Ähnlich
Trilux 6113751 Deckenbeleuchtung Weiß LED
TRILUX
6113751
ab € 575,86*
Ähnlich
Trilux 6114051 Deckenbeleuchtung Weiß LED
TRILUX
6114051
ab € 591,14*
Ähnlich
Trilux 6114251 Deckenbeleuchtung Weiß LED
TRILUX
6114251
ab € 595,98*
Ähnlich
Trilux 6114451 Deckenbeleuchtung Weiß LED
TRILUX
6114451
ab € 579,71*
Ähnlich
LED-Anbauleuchte 26W 3000K 3900lm ws Konv Dimmung DALI IP20 620x620x72mm BELVISODCDPLED3900WWETDD01
TRILUX
7214451
ab € 560,07*
Ähnlich
LED-Anbauleuchte 27W 3000K 3900lm ws Konv IP20 620x620x72mm BELVISODCDPLED3900WWET01
TRILUX
7214440
ab € 515,58*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte HCL, DALI, ws BelvisoAct #7932962
TRILUX
7932962
ab € 856,67*
Ähnlich
LED-Prismenleuchte 30W 3000K 3700lm ws Konv Dimmung DALI IP20 1245x310x72mm BELVISOD2CDPLED3800WWETDD01
TRILUX
7214751
ab € 576,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen