Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Cone 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85295745
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     153140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Kegelförmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Gewicht
460 g
Durchmesser
135 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
35 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.