Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Kreis Kunststoff Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Kreis Kunststoff Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Kreis Kunststoff Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85302277
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221155.002
EAN/GTIN:
     4051859075684
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
900 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1100 g
Durchmesser
262 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
12 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.