Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85302295
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311525.002.6.19
EAN/GTIN:
     4051859073055
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
116 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
2720 g
Durchmesser
515 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Operatierender Strom
50 A
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.