Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85302334
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311518.002.6.19
EAN/GTIN:
     4051859073031
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2150 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
2100 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981805.002
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.