Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-33928 Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-33928 Bohrer 1 Stück(e)
Makita D-33928 Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85306730
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-33928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
HM Steinbohrer Ø 15,0mm für SDS-MAX Hämmer mit einer Gesamtlänge von 540mm und einer Arbeitslänge von 400mm. Die Hartmetallspitze hat 2 Schneidkanten für effizientes Bohren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
540 mm
Geeignet für Materialien
Beton
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS Max
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.