Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6454840 Deckenbeleuchtung LED 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6454840 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Trilux 6454840 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85312541
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6454840
EAN/GTIN:
     4018242332502
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Gewicht
1100 g
Durchmesser
234 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6456000
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.