Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 24 W
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85313521
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311555.002.5.76
EAN/GTIN:
     4051859082330
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2600 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
2850 g
Durchmesser
515 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
30 A
Einschaltzeit
220 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.