Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85313728
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672133.002.7.19
EAN/GTIN:
     4051859159247
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
2750 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
22 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,71*
€ 405,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.