Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Marylin 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
SLV Marylin 60
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85314932
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
200-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
1260 g
Länge (mm)
600 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
73.13 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002190
ab € 93,91*
Ähnlich
SLV
1002192
ab € 141,37*
Ähnlich
SLV
149762
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.