Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADS932D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 1P+N 6kA B-32A 30mA ADS932D
FI/LS-Schalter 1P+N 6kA B-32A 30mA ADS932D
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85317261
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS932D
EAN/GTIN:
     3250611068174
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
94 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
32 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,79*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 23,03*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,61*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 12,09*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,10*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,22*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,00*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,51*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,70*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.