Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6447340 Deckenbeleuchtung LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6447340 Deckenbeleuchtung LED 22 W
Trilux 6447340 Deckenbeleuchtung LED 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85328204
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6447340
EAN/GTIN:
     8428879016762
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
131 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1174 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.