Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ENOLA B Deckenbeleuchtung GU10 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ENOLA B Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV ENOLA B Deckenbeleuchtung GU10 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85328357
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
ENOLA B

Die puristische Pendelleuchte ENOLA_B PD-1 besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist ENOLA_B PD-1 fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
50 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
963 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
747 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
151840
ab € 3,72*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.