Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 9150 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 9150 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3p
MENNEKES 9150 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3p
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85330586
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9150
EAN/GTIN:
     4015394281733
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
131 mm
Paketgewicht
482 g
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3p
Anzahl Fassungen
2
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Referenz
4 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.