Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1859 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1859 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4p
MENNEKES 1859 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4p
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85336020
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1859
EAN/GTIN:
     4015394214069
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
144 mm
Paketgewicht
340 g
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4p
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
300 - 500 Hz
Produktfarbe
Weiß
Referenz
2 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.