Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-33554 Kreissägeblatt 19 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-33554 Kreissägeblatt 19 cm 1 Stück(e)
Makita B-33554 Kreissägeblatt 19 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85356451
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
12
Schneideweite
2.6 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.