Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU025B Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU025B Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU025B Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85360233
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU025B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
250 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
5680 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Paketgewicht
6226 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.