Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU006G Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU006G Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU006G Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85360259
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU006G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
63 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1970 g
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
2281 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.