Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6349051 Deckenbeleuchtung LED 63 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6349051 Deckenbeleuchtung LED 63 W
Trilux 6349051 Deckenbeleuchtung LED 63 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85367670
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6349051
EAN/GTIN:
     4018242311132
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Büro
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
63 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
8000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1455 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,95*
€ 1.278,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,79*
€ 1.263,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,18*
€ 1.212,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,13*
€ 1.175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,82*
€ 1.121,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
6349100
ab € 89,98*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,98*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.