Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85374069
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312086.002.4
EAN/GTIN:
     4051859155591
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1960 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
19 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.22 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.