Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52105630 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52105630 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105630 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-35875398
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
SKINDICHT SRE-M, metrische Kabelverschraubung mit perfekter Abdichtung mit Knickschutz, hoher Schutzart und schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG16
Gewindelänge
6 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
64.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 9,48*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,06581*
€ 9,49581*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 10,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,94*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 237,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.