Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85412989
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
25 G 0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
180 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1811*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,2711*
€ 7,46261
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,8511*
€ 6,96281
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,6111*
€ 6,67721
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,3711*
€ 6,39161
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,1511*
€ 6,12981
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,1811*
€ 4,97551
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.